LINEA LIGHT (ILED) - ILD95437M00 ICE-CUT 2 10X10 L.1010MM IP40 POLIC - 95437M00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 841 lm
Con lampada - no
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056534611313
Codice prodotto
ILD95437M00
Cod. produttore
95437M00
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
841 lm
Con lampada:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
1010 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
10 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
Altezza/profondità di installazione:
10 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



