LINEA LIGHT (ILED) - ILD95438N00 ICE-CUT 3 10X10 L.1510MM IP40 POLIC - 95438N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Con lampada - no
Lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Bianco
Resistenza agli urti - IK08
Confezione
1 PZ
EAN
8056534611344
Codice prodotto
ILD95438N00
Cod. produttore
95438N00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP40
Con lampada:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Bianco
Resistenza agli urti:
IK08
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
1510 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
10 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Classe di protezione:
III
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
Altezza/profondità di installazione:
10 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no