AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95438W00 ICE-CUT 3 10X10 L.1510MM IP40 POLIC - 95438W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Con lampada - no

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Resistenza agli urti - IK08

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534611351

Codice prodotto

ILD95438W00

Cod. produttore

95438W00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP40

Con lampada:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

1510 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

10 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Altezza/profondità di installazione:

10 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

LINEA LIGHT (ILED) modello ICE-CUT 3 10X10 L.1510MM IP40 CRI80, plafoniera / applique per illuminazione