AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95474N00 CONCENTRICA-R 1 D.42 SING.ANELLO VB - 95474N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 63 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534611405

Codice prodotto

ILD95474N00

Cod. produttore

95474N00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

63 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

220...240 V

Colore del corpo:

Bianco

Altezza/profondità di installazione:

37 mm

Con lampada:

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Diametro esterno:

42 mm

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Classe di protezione:

III

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

LINEA LIGHT (ILED) modello CONCENTRICA-R 1 D.42 SING.ANELLO VB, faretto calpestabile per illuminazione