LINEA LIGHT (ILED) - ILD95474W00 CONCENTRICA-R 1 D.42 SING.ANELLO VB - 95474W00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 60 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Colore del corpo - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8056534594449
Codice prodotto
ILD95474W00
Cod. produttore
95474W00
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
60 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Bianco
Altezza/profondità di installazione:
37 mm
Con lampada:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Diametro esterno:
42 mm
Alimentatore incluso:
no
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Classe di protezione:
III
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



