LINEA LIGHT (ILED) - ILD95619N18 ARCADA 2 4LED+ALIM.350MA GRIGIO - 95619N18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 552 lm
Con lampada - sì
Lampada - LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade - 138 lm/W
Confezione
1 PZ
EAN
8056534614109
Codice prodotto
ILD95619N18
Cod. produttore
95619N18
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP65
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
552 lm
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
138 lm/W
Colore del corpo:
Grigio
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
162 mm
Larghezza:
77 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Altezza / Profondità:
47 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
sì
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



