AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD95749Z18 ARCADA 5 4L RGB 220MA X CH BIANCO - 95749Z18

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534615601

Codice prodotto

ILD95749Z18

Cod. produttore

95749Z18

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP65
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
IK08

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

162 mm

Larghezza:

77 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

49 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

RGB
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
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Applique a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa 180°, è composta da 12 LED powerled. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral9010, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0.65 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7.5 W. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, pavimento o soffitto.