LINEA LIGHT (ILED) - ILD96196N15 PASEO-X ON/OFF 103+AL L.576MM TRAS - 96196N15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1080 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534841352
Codice prodotto
ILD96196N15
Cod. produttore
96196N15
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP67
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1080 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Rendimento luminoso delle lampade:
144 lm/W
Resistenza agli urti:
IK08
Materiale (del corpo):
Plastica
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
512 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Larghezza:
24 mm
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A stretto raggio 10-20°
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Classe di protezione:
II
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Indice di resa cromatica:
80-89
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
Altezza/profondità di installazione:
52 mm
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no



