AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96196W08 PASEO-X ON/OFF 103+AL L.576MM TRAS - 96196W08

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1020 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534841390

Codice prodotto

ILD96196W08

Cod. produttore

96196W08

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1020 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

136 lm/W

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

512 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, trasparente

Larghezza:

24 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio strettissimo 5-10°

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

52 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Elementi lineari a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa 8°, è composta da 12 LED powerled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1020 lm, con un'efficienza nominale di 136.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore trasparente; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 0.39 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 7.5 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 100V - 240V / 50Hz - 60Hz. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento.