AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96197W25 PASEO-X ON/OFF 104 +AL L1152MM TRAS

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD96197W25 PASEO-X ON/OFF 104 +AL L1152MM TRAS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2040 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Tensione nominale - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534897427

Codice prodotto

ILD96197W25

Cod. produttore

96197W25

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2040 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Tensione nominale:

100...240 V

Colore del corpo:

Altri

Con lampada:

Regolabile:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Alimentatore incluso:

Colore della luce:

Bianco

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Carrabile:

no

Larghezza:

1152 mm

Classe di protezione:

II

Altezza / Profondità:

24 mm

Corrente nominale:

220...0 mA

Indice di resa cromatica:

80-89

Lunghezza:

39 mm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

no

100-240 V | powerLED 15 W 220 mA