AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD96742W00 ICE-CUT66 10 10X10 L.1532M IP66 PC - 96742W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1315 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534751972

Codice prodotto

ILD96742W00

Cod. produttore

96742W00

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1315 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

73.1 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK08

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

1532 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

10 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio diffuso

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

10 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Profilo a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa diffusa, è composta da 270 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1315 lm, conun'efficienza nominale di 73.1 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il grado di protezione è IP66; il peso complessivo è di 0.075 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 18 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.