LINEA LIGHT (ILED) - ILD96827W90 COB20-Q 12 Q140 25W IP20 S/AL.B.GOF - 96827W90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534758131
Codice prodotto
ILD96827W90
Cod. produttore
96827W90
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio ampissimo > 80°
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3321 lm
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Altezza/profondità di installazione:
127 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Reattore elettronico
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per lampade di potenza:
25...25 W
Larghezza di incasso:
122 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
140 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
122 mm
Lunghezza:
140 mm
Corrente nominale:
720...720 mA
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no



