LINEA LIGHT (ILED) - ILD96968N18 ENVELOPE 4 1L 2W 4FRES.R9006 GOFF. - 96968N18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 138 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Grigio
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534842670
Codice prodotto
ILD96968N18
Cod. produttore
96968N18
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
138 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Grigio
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Altri
Alimentatore incluso:
no
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
350...350 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
40 mm
Diametro di incasso:
29 mm



