LINEA LIGHT (ILED) - ILD96974W18 ENVELOPE 2 1L 2W 2FRES.CORTEN - 96974W18

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 130 lm
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Altri
Con lampada - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534842830
Codice prodotto
ILD96974W18
Cod. produttore
96974W18
Produttore
LIA
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
130 lm
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Altri
Con lampada:
sì
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale (del corpo):
Altri
Alimentatore incluso:
no
Tipo di copertura:
Disco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Colore della luce:
Bianco
Indice di resa cromatica:
80-89
Larghezza:
40 mm
Diametro di incasso:
29 mm