AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97053W56 VEDETTE-Q LAMA 2 Q.70 3L+1L+AL NG - 97053W56

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 624 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534760592

Codice prodotto

ILD97053W56

Cod. produttore

97053W56

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP65

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

624 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Nero

Resistenza agli urti:

IK05

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

135 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

73 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta / indiretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per numero di lampade:

2

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Gestione della luce: versioni con emissione doppia. Alimentazione indipendente: driver resinato integrato nel corpo dell’apparecchio ecavi in neoprene. Dissipazione termica passiva: corpo in alluminio anodizzato. Serigrafia di colore nero lungo il bordo del vetro percontenere l’abbagliamento e scanalatura per la defluizione dell’acqua piovana. Double emission - COB 5 W 624Lm bianco caldo diretta + PowerLEDs 5 W 624Lm bianco caldo indiretta. Colore: Nero.