LINEA LIGHT (ILED) - ILD97098N00 LV54-QS 14 Q170 23W IP54 SMD BG - 97098N00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP54
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - A raggio diffuso
Adatto per montaggio incassato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8056534761070
Codice prodotto
ILD97098N00
Cod. produttore
97098N00
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP54
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio diffuso
Adatto per montaggio incassato:
sì
Regolabile:
Non regolabile
Adatto per montaggio a parete:
no
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2970 lm
Tipo di tensione:
DC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Altezza/profondità di installazione:
66 mm
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciato
Altezza / Profondità:
3 mm
Resistenza agli urti:
IK05
Adatto per lampade di potenza:
23...23 W
Larghezza di incasso:
155 mm
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
170 mm
Non dimmerabile:
sì
Emissione luminosa:
Diretta
Lunghezza di incasso:
155 mm
Lunghezza:
170 mm
Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:
-20...50 °C
Tipo di cablaggio:
Con cablaggio passante
Corrente nominale:
630...630 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no
Downlights a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 99 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente èdi 2970 lm, con un'efficienza nominale di 129.1 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in policarbonato, presenta una finitura di colore bianco ral9016 goffrato, ottenuta tramite verniciatura; il diffusore è prodotto in policarbonato. Il gradodi protezione è IP54; il peso complessivo è di 0.75 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 23 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di0.30 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a soffitto, con foro quadrato con misura 155 x 155 mm (nel cartongesso).
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



