AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97100W00 LV54-QS 15 Q200 30W IP54 SMD BG - 97100W00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP54

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con lampada -

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534761148

Codice prodotto

ILD97100W00

Cod. produttore

97100W00

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP54

Colore del corpo:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3300 lm

Alimentatore incluso:

no

Altezza/profondità di installazione:

78 mm

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per lampade di potenza:

30...30 W

Larghezza di incasso:

185 mm

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

200 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza di incasso:

185 mm

Lunghezza:

200 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello LV54-QS 15 Q200 30W IP54 CRI80 BG, faretto / proiettore di illuminazione