AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97170N07 ENVELOP-W 2 APPLIC.CONTROC.P66 BGE - 97170N07

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 60 lm

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534848542

Codice prodotto

ILD97170N07

Cod. produttore

97170N07

Produttore

LIA

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

60 lm

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Adatto per montaggio a parete:

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale (del corpo):

Alluminio

Alimentatore incluso:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Larghezza:

120 mm

Lampada a parete a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa Asymmetric Wallwasher, è composta da 12 LED topled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 60lm, con un'efficienza nominale di 60.0 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore bianco ral 9003 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP66; Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 1,0 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete su muratura con controcassa cod. 98111.