AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97272W60 GARDENER 1 1L 8W+AL.G.GOFFRATO - 97272W60

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Regolabile - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534851061

Codice prodotto

ILD97272W60

Cod. produttore

97272W60

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

950 lm

Tipo di tensione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

70 mm

Altezza / Profondità:

170 mm

Adatto per lampade di potenza:

8...8 W

Colore della luce:

Bianco

Corrente nominale:

220...220 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Gardener_1 - Proiettori a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa Flood, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 3000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 950 lm, con un'efficienza nominale di 118.8 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio ral 9006 goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP65; il peso complessivo è di 0,560 kg. Il driver di alimentazione è incluso nella confezione. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 8 W, e viene fornita da un driver specifico con range operativo 180V - 300V / 50Hz - 60Hz. L'apparecchio presenta una classe di isolamento II ed è installabile a parete, soffitto o pavimento. LED 8W 950lm 3000K CRI 80 - 64°-71°.