LINEA LIGHT (ILED) - ILD97317W60 SUB 9 QUADR.FORO QUADR.1L 1,5W INOX - 97317W60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP68
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 178 lm
Diametro di incasso - 13 mm
Lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8056534776234
Codice prodotto
ILD97317W60
Cod. produttore
97317W60
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP68
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
178 lm
Diametro di incasso:
13 mm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Acciaio Inox
Altezza/profondità di installazione:
38 mm
Con lampada:
no
Regolabile:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Alimentatore incluso:
no
Adatto per lampade di potenza:
1.5...1.5 W
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Carrabile:
sì
Larghezza:
37 mm
Classe di protezione:
III
Altezza / Profondità:
1.5 mm
Non dimmerabile:
sì
Corrente nominale:
500...500 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
37 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no