AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97323N85 IRIS67 2 1L 20W D.80 S/AL.G.GOFFR - 97323N85

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°

  • Regolabile - Girevole

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534853454

Codice prodotto

ILD97323N85

Cod. produttore

97323N85

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP67

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione del fascio luminoso:

Ad ampio raggio 40-80°

Regolabile:

Girevole

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2572 lm

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

80 mm

Altezza / Profondità:

129.5 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per lampade di potenza:

20...20 W

Colore della luce:

Bianco

Corrente nominale:

580...580 mA

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto a singola emissione per applicazione outdoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco naturale, con distribuzione luminosa diffusa, è composta da 1 LED arrayled, con una CCT 4000 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 2572 lm, con un'efficienza nominale di 128.6 lm/W. Il corpo dell'apparecchio, realizzato in alluminio, presenta una finitura di colore grigio goffrato, ottenuta tramite verniciatura. Il grado di protezione è IP67; il peso complessivo è di 1.095 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 20 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 1 m. L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete, pavimento o soffitto.