LINEA LIGHT (ILED) - ILD97324N85 IRIS67 3 1L 30W D.100 S/AL.B.GOFFR - 97324N85

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP67
Colore del corpo - Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso - Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile - Girevole
Confezione
1 PZ
EAN
8056534896222
Codice prodotto
ILD97324N85
Cod. produttore
97324N85
Produttore
LIA
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP67
Colore del corpo:
Bianco
Angolo di emissione del fascio luminoso:
Ad ampio raggio 40-80°
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
3945 lm
Adatto per montaggio con morsetto:
sì
Alimentatore incluso:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
sì
Classe di protezione:
III
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Adatto al montaggio su traversa:
no
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Diametro esterno:
100 mm
Altezza / Profondità:
156.5 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per lampade di potenza:
30...30 W
Colore della luce:
Bianco
Corrente nominale:
840...840 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



