LINEA LIGHT (ILED) - ILD97612W08 PASEO-X DALI 65 MONO WW.L1152 TRASP - 97612W08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2040 lm
Lampada - LED non sostituibile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056534875951
Codice prodotto
ILD97612W08
Cod. produttore
97612W08
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
2040 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Tensione nominale:
220...240 V
Colore del corpo:
Altri
Altezza/profondità di installazione:
52 mm
Con lampada:
sì
Regolabile:
no
Tipo di tensione:
DC
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Angolo di emissione del fascio luminoso:
A raggio strettissimo 5-10°
Alimentatore incluso:
sì
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Colore della luce:
Bianco
Alimentazione:
Reattore elettronico
Carrabile:
no
Larghezza:
24 mm
Classe di protezione:
II
Corrente nominale:
220...220 mA
Indice di resa cromatica:
80-89
Lunghezza:
1152 mm
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
sì



