AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD97712N00 HV44 1 5W IP44 220V CRI80 GG - 97712N00

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD97712N00 HV44 1 5W IP44 220V CRI80 GG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Grigio

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534885660

Codice prodotto

ILD97712N00

Cod. produttore

97712N00

Produttore

LIA

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Grigio

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

190...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

610 lm

Tipo di tensione:

AC

Alimentatore incluso:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Resistenza agli urti:

IK05

Adatto per lampade di potenza:

5...5 W

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

580 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Lunghezza:

630 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Quarter_HV | Downlight | topLED 5 W 190-240 V AC.