LINEA LIGHT (ILED) - ILD98025 DROPPER/ROLLA RGB 24V 60LED+CON. - 98025
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP50
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Potenza della lampada al metro - 14.4 W
Modello - Striscia
Confezione
1 PZ
EAN
8033913163526
Codice prodotto
ILD98025
Cod. produttore
98025
Produttore
LIA
Grado di protezione (IP):
IP50
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
14.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
RGB
Larghezza:
10 mm
Numero di lampade per metro:
60
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Con set di connessione:
sì
Altezza / Profondità:
2.4 mm
Con terminale:
no
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore RGB, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 300 LED stripled.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP50; il peso complessivo è di 0.4 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 72 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.50 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a parete o soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.


