AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98082 RIB/R. 10MM CW 24V 240L/MT LOW.+CON

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Lunghezza - 5000 mm

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 19.2 W

  • Modello - Striscia

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534513662

Codice prodotto

ILD98082

Cod. produttore

98082

Produttore

LIA

Grado di protezione (IP):

IP20

Lunghezza:

5000 mm

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

19.2 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Numero di lampade per metro:

240

Lunghezza dei singoli segmenti:

25 mm

Con set di connessione:

Altezza / Profondità:

2.4 mm

Con terminale:

no

LINEA LIGHT (ILED) modello RIB R. 10MM CW 24V 240L MT LOW. CON, striscia / Tubo luminoso