LINEA LIGHT (ILED) - ILD98146 PROLUNGA 10M STEELWALK 3PIN 3X1,5MM - 98146

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Cavo di collegamento
Numero di conduttori - 3
Sezione nominale - 1.5 mm²
Confezione
1 PZ
EAN
8056534514041
Codice prodotto
ILD98146
Cod. produttore
98146
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Cavo di collegamento
Numero di conduttori:
3
Sezione nominale:
1.5 mm²
Cavo in Prolunghe per 230V AC. L: 10m. Sec. Ø: 3x1,5mm². PIN: 3 (M/F).


