AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98342 RIBBON/ROLLA SC 2500K 24V 60LED+CON - 98342

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Flusso luminoso al metro - 1350 lm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Temperatura di colore - 2500...2500 K

  • Tensione della lampada - 24...24 V

  • Potenza della lampada al metro - 24 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534539891

Codice prodotto

ILD98342

Cod. produttore

98342

Produttore

LIA

Flusso luminoso al metro:

1350 lm

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura di colore:

2500...2500 K

Tensione della lampada:

24...24 V

Potenza della lampada al metro:

24 W

Modello:

Striscia

Colore della luce:

Bianco

Larghezza:

8 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Numero di lampade per metro:

5

Tipo di tensione:

DC

Lunghezza dei singoli segmenti:

100 mm

Con set di connessione:

no

Autoadesivo:

Classe di protezione:

III

Lampada:

LED non sostituibile

Altezza / Profondità:

2.4 mm

Con terminale:

no

Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore super caldo, con distribuzione luminosa, presenta un'emissione, è composta da 5 LED stripled, con una CCT 2500 K ed un CRI 80; il flusso luminoso della sorgente è di 1350 lm, con un'efficienza nominale di 56.3 lm/W. Il grado di protezione è IP20; Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente. La potenza assorbita dall'apparecchio è di 24 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta.