LINEA LIGHT (ILED) - ILD98430 CONTROC.ALL.36X49 C/ALET.L577MM - 98430

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Altri
Larghezza di incasso - 36 mm
Lunghezza di incasso - 577 mm
Altezza/profondità di installazione - 49 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534774056
Codice prodotto
ILD98430
Cod. produttore
98430
Produttore
LIA
Applicazione:
Altri
Larghezza di incasso:
36 mm
Lunghezza di incasso:
577 mm
Altezza/profondità di installazione:
49 mm
In-terra involucro esterno. Colore: Alluminio. L: 577mm.



