AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98468 ACESS.PROFILO SUP.XPLAFONE L.577 - 98468

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Canalina porta cavi

  • Colore - Alluminio

  • Lunghezza - 577 mm

  • Larghezza - 28 mm

  • Altezza - 49 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534894648

Codice prodotto

ILD98468

Cod. produttore

98468

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Canalina porta cavi

Colore:

Alluminio

Lunghezza:

577 mm

Larghezza:

28 mm

Altezza:

49 mm

Profilo sospensione/plafone. L: 577mm. Colore: Alluminio.