LINEA LIGHT (ILED) - ILD98472 PROF.PASSACAVI 28X30 A PLAFON.L577 - 98472

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Canalina porta cavi
Colore - Alluminio
Lunghezza - 577 mm
Larghezza - 28 mm
Altezza - 29.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534894655
Codice prodotto
ILD98472
Cod. produttore
98472
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Canalina porta cavi
Colore:
Alluminio
Lunghezza:
577 mm
Larghezza:
28 mm
Altezza:
29.8 mm
Wires casing. L. mm: 577.



