AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98532 CONTROC.EPITAX 6W+MOLLA A BAFFO OR - 98532

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98532 CONTROC.EPITAX 6W+MOLLA A BAFFO OR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 42 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Larghezza di incasso - 28 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534895027

Codice prodotto

ILD98532

Cod. produttore

98532

Produttore

LIA

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

42 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Larghezza di incasso:

28 mm

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Spessore minimo del soffitto:

42 mm

Altezza/profondità di installazione:

28 mm

Outer casing - outer casing Type of installation: ceiling.