AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD98533 CONTROCASSA EPITAX 8W C/BORDINO BG3 - 98533

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD98533 CONTROCASSA EPITAX 8W C/BORDINO BG3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade a LED -

  • Diametro max. della lampada - 84 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione - no

  • Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534895034

Codice prodotto

ILD98533

Cod. produttore

98533

Produttore

LIA

Adatto per lampade a LED:

Diametro max. della lampada:

84 mm

Materiale:

Alluminio

Adatto per apparecchi di illuminazione ad alta tensione:

no

Adatto per apparecchi di illuminazione a bassa tensione:

Con spazio per il gruppo di alimentazione:

no

Spessore minimo del soffitto:

84 mm

Altezza/profondità di installazione:

41.8 mm

Downlights | 1 x powerLED 10 W 800 mA | CRI 80 80591W30. Single emission downlights for indoor application. The warm white LED light source with a medium flood light distribution is composed of 1 powerled LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 80; the source luminous flux is 1194 lm, with a 119.4 lm/W nominal luminous efficacy. The device body is made of uv resistant polycarbonate and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of liquid painting; the diffuser is made of uv resistant polycarbonate. The ingress protection degree is IP44; the total weight is of 0.187 kg. The power supply driver is not provided and is to be ordered separately. The total absorbed power is 10 W. The device features protection class III and can be ceiling-mounted with an outer casing, code 98533(for concrete or masonry). Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.