LINEA LIGHT (ILED) - ILD98549 PICC.D.114X66 L.204MM+SACC.X SHAKER - 98549

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Picchetto
Materiale - Plastica
Colore - Antracite
Altezza - 204 mm
Diametro - 114 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534895195
Codice prodotto
ILD98549
Cod. produttore
98549
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Picchetto
Materiale:
Plastica
Colore:
Antracite
Altezza:
204 mm
Diametro:
114 mm
Picchetto in policarbonato.



