LINEA LIGHT (ILED) - ILD98550 PICC.LAMIERA AISI 304 L.152MM+SACC. - 98550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Picchetto
Altezza - 237 mm
Diametro - 46 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534895201
Codice prodotto
ILD98550
Cod. produttore
98550
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Picchetto
Altezza:
237 mm
Diametro:
46 mm
Picchetto D46/L237mm.


