LINEA LIGHT (ILED) - ILD98624 PICCHET.AC.304 XFARETTI ACC.SU STAF - 98624

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Picchetto
Materiale - Acciaio Inox
Colore - Acciaio Inox
Altezza - 160 mm
Diametro - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534895799
Codice prodotto
ILD98624
Cod. produttore
98624
Produttore
LIA
Tipo di accessorio / ricambio:
Picchetto
Materiale:
Acciaio Inox
Colore:
Acciaio Inox
Altezza:
160 mm
Diametro:
10 mm
Steel picket for ground mounting - Lenght 160mm - Diameter 10mm



