LINEA LIGHT (ILED) - ILD98636 RIBBON+BASIC 5M 3000K 24V 70L RA85 - 98636

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Flusso luminoso al metro - 400 lm
Grado di protezione (IP) - IP20
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Lunghezza - 5000 mm
Tensione della lampada - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8056534902312
Codice prodotto
ILD98636
Cod. produttore
98636
Produttore
LIA
Flusso luminoso al metro:
400 lm
Grado di protezione (IP):
IP20
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Lunghezza:
5000 mm
Tensione della lampada:
24...24 V
Potenza della lampada al metro:
3.4 W
Modello:
Striscia
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
9.8 mm
Indice di resa cromatica:
90-100
Lunghezza dei singoli segmenti:
100 mm
Classe di protezione:
III
Lampada:
LED non sostituibile
Altezza / Profondità:
1.2 mm
Led strip a singola emissione per applicazione indoor. La sorgente luminosa LED, di colore bianco caldo, con distribuzione luminosa General Lighting, è composta da 350 LED topled, con una CCT 3000 K ed un CRI 85; il flusso luminoso della sorgente è di2140 lm, con un'efficienza nominale di 133.8 lm/W.
Il corpo dell'apparecchio, realizzato in tecnopolimero, presenta una finitura di colore bianco. Il grado di protezione è IP20; il peso complessivo è di 0,125 kg. Il driver d’alimentazione non è fornito e deve essere ordinato separatamente.
La potenza assorbita dall'apparecchio è di 16 W. Il cavo per l'alimentazione è incluso e presenta una lunghezza di 0.3 m.
L'apparecchio presenta una classe di isolamento III ed è installabile a pareteo soffitto.
Conforme alla norma EN 60598-1 e alle relative prescrizioni particolari.



