AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99000 CABLE+CON.F.FOR STRIP MONO IP67 2M. - 99000

LINEA LIGHT SRL
copiacopia
LINEA LIGHT (ILED) - ILD99000 CABLE+CON.F.FOR STRIP MONO IP67 2M.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Cablaggio passante

  • Numero di conduttori - 2

  • Colore - Bianco

  • Sezione nominale - 0.75 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033913168194

Codice prodotto

ILD99000

Cod. produttore

99000

Produttore

LIA

Tipo di accessorio / ricambio:

Cablaggio passante

Numero di conduttori:

2

Colore:

Bianco

Sezione nominale:

0.75 mm²

LINEA LIGHT (ILED) modello CABLE CON.F.FOR STRIP MONO IP67 2M., accessori, ricambi e connettori per apparecchi di illuminazione