LINEA LIGHT (ILED) - ILD99105 ALIM.24W 44V 630MA 6-12 LED - 99105

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 40...40 V
Corrente di uscita - 630...630 mA
Altezza - 27 mm
Adatto per uso all'esterno - sì
Larghezza - 58 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534598720
Codice prodotto
ILD99105
Cod. produttore
99105
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
40...40 V
Corrente di uscita:
630...630 mA
Altezza:
27 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Larghezza:
58 mm
Lunghezza:
103 mm
LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM.24W 44V 630MA 6-12 LED, alimentatore o driver LED per illuminazione



