LINEA LIGHT (ILED) - ILD99106 ALIM.24W 44V 500MA 6-12 LED - 99106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 40...40 V
Potenza di uscita - 24...24 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534598577
Codice prodotto
ILD99106
Cod. produttore
99106
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
40...40 V
Potenza di uscita:
24...24 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
27 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
58 mm
Lunghezza:
103 mm
Adatto per corrente costante:
sì



