LINEA LIGHT (ILED) - ILD99112 ALIM.25W 37V 720MA+CAVO SHARP/EDITH - 99112

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 37...37 V
Potenza di uscita - 30...30 W
Corrente di uscita - 720...720 mA
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 27 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534589377
Codice prodotto
ILD99112
Cod. produttore
99112
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
37...37 V
Potenza di uscita:
30...30 W
Corrente di uscita:
720...720 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
27 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
58 mm
Lunghezza:
103 mm
Adatto per corrente costante:
sì



