AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99115 ALI.24W 44V 350/500/630MA 1-10V - 99115

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 48...48 V

  • Potenza di uscita - 22...22 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Altezza - 24.4 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534587083

Codice prodotto

ILD99115

Cod. produttore

99115

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

48...48 V

Potenza di uscita:

22...22 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

24.4 mm

Larghezza:

48.2 mm

Lunghezza:

210 mm

LINEA LIGHT (ILED) modello ALI.24W 44V 350 500 630MA 1-10V, alimentatore o driver LED per illuminazione