AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99126 ALIM.12W 37V 350MA 6-12LED - 99126

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 40...40 V

  • Potenza di uscita - 12...12 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Altezza - 30.3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534587106

Codice prodotto

ILD99126

Cod. produttore

99126

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

40...40 V

Potenza di uscita:

12...12 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

30.3 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

37 mm

Lunghezza:

149 mm

Adatto per corrente costante:

LINEA LIGHT (ILED) modello ALIM.12W 37V 350MA 6-12LED, alimentatore o driver LED per illuminazione