LINEA LIGHT (ILED) - ILD99129 ALIM.12W 3/6 LED 630MA SMARTWAVE - 99129

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 20...20 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 630...630 mA
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 30.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534587823
Codice prodotto
ILD99129
Cod. produttore
99129
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
20...20 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
630...630 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
30.3 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
37 mm
Lunghezza:
149 mm
Adatto per corrente costante:
sì



