AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99141 ALIM. TRIAC DIMM. 32W 230V AC - 99141

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 47...47 V

  • Potenza di uscita - 32...32 W

  • Corrente di uscita - 630...630 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Altezza - 34 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534587144

Codice prodotto

ILD99141

Cod. produttore

99141

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

47...47 V

Potenza di uscita:

32...32 W

Corrente di uscita:

630...630 mA

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

34 mm

Adatto per uso all'esterno:

Larghezza:

46 mm

Lunghezza:

166 mm

Adatto per corrente costante:

EDGE 230V AC 32W TRIAC Dimmable multicurrent independent. 1-12 LEDs , output(350 mA 47V DC/ 500 mA 47V DC/630 mA 47V DC), input 198~264V AC. Selezione dell’intensità di corrente di uscita tramite dip switch dedicato. PFC attivo. Protezione contro le sovratemperature, il cortocircuito, il sovraccarico e le sovratensioni di rete. Possibilità di inserire un interruttore lungo la linea in uscita.