LINEA LIGHT (ILED) - ILD99176 ALI.12W 3-6LED 500MA SW TONDO IP65 - 99176

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 20...20 V
Potenza di uscita - 12...12 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 29 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534752405
Codice prodotto
ILD99176
Cod. produttore
99176
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
20...20 V
Potenza di uscita:
12...12 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
29 mm
Adatto per uso all'esterno:
sì
Adatto per corrente costante:
sì
Diametro:
53 mm



