AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99177 ALI.12W 6-12LED 350MA SW TONDO IP65 - 99177

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 40...40 V

  • Potenza di uscita - 12...12 W

  • Corrente di uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Altezza - 29 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534752412

Codice prodotto

ILD99177

Cod. produttore

99177

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

40...40 V

Potenza di uscita:

12...12 W

Corrente di uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

29 mm

Adatto per uso all'esterno:

Adatto per corrente costante:

Diametro:

53 mm

PENNY Protection 12W LED controlgear. Smartwave™: ottima efficienza, lunga durata operativa, protezione al surge, elevato PF. Protezione contro le sovratemperature, il sovraccarico, il circuito aperto ed il cortocircuito lungo la linea in uscita. 6-12 LEDs 350 mA 40V DC 180~300V AC 0,13 A.