LINEA LIGHT (ILED) - ILD99195 ALI.IMB 4W SLIM 1-2 LED 500MA VARIS - 99195

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 8...8 V
Potenza di uscita - 6...6 W
Corrente di uscita - 500...500 mA
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 20 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534752504
Codice prodotto
ILD99195
Cod. produttore
99195
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
8...8 V
Potenza di uscita:
6...6 W
Corrente di uscita:
500...500 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
20 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Lunghezza:
138 mm
Adatto per corrente costante:
sì



