AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LINEA LIGHT (ILED) - ILD99239 ALI.35W 37V 900-950MA ON-OFF - 99239

LINEA LIGHT SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di uscita - 36...36 V

  • Potenza di uscita - 32...32 W

  • Corrente di uscita - 900...900 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Altezza - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8056534766952

Codice prodotto

ILD99239

Cod. produttore

99239

Produttore

LIA

Tensione di uscita:

36...36 V

Potenza di uscita:

32...32 W

Corrente di uscita:

900...900 mA

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

27 mm

Adatto per uso all'esterno:

no

Larghezza:

58 mm

Lunghezza:

103 mm

Adatto per corrente costante:

DRIVER ON/OFF 230V AC LED controlgear 32W 900 mA 36V DC.