LINEA LIGHT (ILED) - ILD99260 ALIM. LALI799+CAVO 13W ON/OFF - 99260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di uscita - 36...36 V
Potenza di uscita - 13...13 W
Corrente di uscita - 350...350 mA
Grado di protezione (IP) - IP40
Altezza - 30.3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8056534767133
Codice prodotto
ILD99260
Cod. produttore
99260
Produttore
LIA
Tensione di uscita:
36...36 V
Potenza di uscita:
13...13 W
Corrente di uscita:
350...350 mA
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
30.3 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
37 mm
Lunghezza:
149 mm
Adatto per corrente costante:
sì